MILWAUKEE - SCIE SABRE 18 VOLTS M18 BSX-0 - 4933447275

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 4 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 4 kg

  • course - 28.6 mm

  • nombre de courses au ralenti - 3000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395006113

Réf. Sonepar

04054500611

Réf. Fournisseur

4933447275

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

4 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

4 kg

course:

28.6 mm

nombre de courses au ralenti:

3000 1/min

nombre d'accus fournis:

0

M18 BSX-0 - Scie sabre 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance REDLINK™ : électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour une meilleure durée de vie Système FIXTEC™ permet un changement de lame rapide sans outil Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s² dans des poutres en bois 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide Indicateur de charge et éclairage LED intégrés La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™