MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FBJS-0X - 4933464799


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
course - 25 mm
nombre d'accus fournis - 0
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² - 10 mm
épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546227449
Réf. Sonepar
04054622744
Réf. Fournisseur
4933464799
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
course:
25 mm
nombre d'accus fournis:
0
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²:
10 mm
épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²:
19 mm
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides allant jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie M18 B5) REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble Système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises Jusqu'à 3500 course/min pour des coupes propres qui n'abîme pas le matériau Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux Fourni avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™