MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FJS-502X - 4933464727

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546226725

Réf. Sonepar

04054622672

Réf. Fournisseur

4933464727

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FJS-502X - Scie sauteuse FUEL, poignée pommeau, 18V, 5.0Ah - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45° Système de fixation FIXTEC™pour un changement facile et rapide de la lame Action pendulaire en 5 étapes pour une performance de coupe accrue Moteur POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32 m dans de l'OSB 19mm avec une batterie M18 B5 LED intégrée pour éclairer la zone de travail Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™