MILWAUKEE - SCIE SAUTEUSE 18 VOLTS HD 18 JSB-402C - 4933426660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2.9 kg
course - 26 mm
nombre de courses au ralenti - 0...2700 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395002139
Réf. Sonepar
04054500213
Réf. Fournisseur
4933426660
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
2.9 kg
course:
26 mm
nombre de courses au ralenti:
0...2700 1/min
avec chargeur:
Oui
poids sans batterie:
2.2 kg
profondeur de coupe dans du bois:
120 mm
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²:
10 mm
épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm²:
10 mm
épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm²:
10 mm
épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²:
10 mm
portée du pivotement:
-45...45 °
longueur:
475 mm
largeur:
360 mm
hauteur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Une vitesse de coupe adaptée et une meilleure longévité des lames REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie FIXTEC - pour un changement rapide et sans clé de la lame Système de fixation FIXTEC breveté pour un changement de la lame rapide sans outil et ajustable de 0 à 45° Mouvement pendulaire à 4 positions pour une meilleure performance Système d'extraction de poussière intégré Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse Semelle en fonte d'aluminium ajustable pour une meilleure durabilité Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et éclairage LED intégrés La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



