MILWAUKEE - SCIE SUR TABLE 18 VOLTS FUEL M18 FTS210-121B - 4933499179

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546563431
Réf. Sonepar
04054656343
Réf. Fournisseur
4933499179
Marque
MILWAUKEE
M18 FTS210-121B - Scie sur table FUEL 210mm, 18V, 12Ah - Carton, 1 batterie Forge 18V 12.0Ah, chargeur rapide M12-18FC
Les Atouts de l'article:
La scie sur table M18 FUEL™ ONE-KEY™ offre la puissance de coupe d'un modèle filaire . Avec une batterie REDLITHIUM™ High Output™ M18 HB12, elle permet un délignage de 190 m sur des panneaux OSB de 19 mm. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Carter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en place facile et sans outil selon l'application Poignée de transport intégrée pour un transport facile sur et hors du chantier Transport facilité grâce aux rangements intégrés pour l'ensemble des accessoires Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations MILWAUKEE® Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations Milwaukee®
Les Atouts de l'article:
La scie sur table M18 FUEL™ ONE-KEY™ offre la puissance de coupe d'un modèle filaire . Avec une batterie REDLITHIUM™ High Output™ M18 HB12, elle permet un délignage de 190 m sur des panneaux OSB de 19 mm. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Carter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en place facile et sans outil selon l'application Poignée de transport intégrée pour un transport facile sur et hors du chantier Transport facilité grâce aux rangements intégrés pour l'ensemble des accessoires Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations MILWAUKEE® Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations Milwaukee®



