Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIGHAWG - 4932464921

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 25 mm

  • profondeur de coupe - 60 mm

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - autre

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546228668

Réf. Sonepar

04054622866

Réf. Fournisseur

4932464921

Marque

MILWAUKEE

diamètre:

25 mm

profondeur de coupe:

60 mm

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

autre

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Non

SCIE CLOCHE BIGHAWG TCT 25 MM1PC - Blister

Les Atouts de l'article:

Les scies cloches multi-matériaux BIG HAWG sont idéales pour les électriciens, les charpentiers, les installateurs de cuisines et tous les professionnels du chauffage, de la ventilation et de la plomberie. Conçu pour une utilisation dans une grande variété de matériaux: Briques * - convient à la fois aux briques pleines et aux briques creuses Blocs de béton aérés *, blocs d'agrégats légers et parpaings. Blocs de construction à base de calcaire et de grès de densité molle jusqu'à une dureté de 30 N / mm². Bois tendres, panneaux de particules, contreplaqués, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Plastiques et panneaux plastifiés (Contiboard). Plaque de plâtre / gypse * Ne convient pas aux matériaux durs tels que béton, granit, blocs de chaux / grès de densité moyenne à dure, pierre naturelle et brique dure ayant une dureté supérieure à 30 N / mm².