MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIGHAWG - 4932464922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 30 mm
profondeur de coupe - 60 mm
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - autre
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546228675
Réf. Sonepar
04054622867
Réf. Fournisseur
4932464922
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
30 mm
profondeur de coupe:
60 mm
adapté au placoplâtre:
Oui
système d'enregistrement:
autre
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
adapté à l'aluminium:
Non
adapté au laiton:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Non
Les Atouts de l'article:
Les scies cloches multi-matériaux BIG HAWG sont idéales pour les électriciens, les charpentiers, les installateurs de cuisines et tous les professionnels du chauffage, de la ventilation et de la plomberie. Conçu pour une utilisation dans une grande variété de matériaux: Briques * - convient à la fois aux briques pleines et aux briques creuses Blocs de béton aérés *, blocs d'agrégats légers et parpaings. Blocs de construction à base de calcaire et de grès de densité molle jusqu'à une dureté de 30 N / mm². Bois tendres, panneaux de particules, contreplaqués, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Plastiques et panneaux plastifiés (Contiboard). Plaque de plâtre / gypse * Ne convient pas aux matériaux durs tels que béton, granit, blocs de chaux / grès de densité moyenne à dure, pierre naturelle et brique dure ayant une dureté supérieure à 30 N / mm².



