MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIGHAWG - 4932464925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 51 mm
profondeur de coupe - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546228705
Réf. Sonepar
04054622870
Réf. Fournisseur
4932464925
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
51 mm
profondeur de coupe:
60 mm
SCIE CLOCHE BIGHAWG TCT 51 MM1PC - Blister
Les Atouts de l'article:
Les scies cloches multi-matériaux BIG HAWG sont idéales pour les électriciens, les charpentiers, les installateurs de cuisines et tous les professionnels du chauffage, de la ventilation et de la plomberie. Conçu pour une utilisation dans une grande variété de matériaux: Briques * - convient à la fois aux briques pleines et aux briques creuses Blocs de béton aérés *, blocs d'agrégats légers et parpaings. Blocs de construction à base de calcaire et de grès de densité molle jusqu'à une dureté de 30 N / mm². Bois tendres, panneaux de particules, contreplaqués, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Plastiques et panneaux plastifiés (Contiboard). Plaque de plâtre / gypse * Ne convient pas aux matériaux durs tels que béton, granit, blocs de chaux / grès de densité moyenne à dure, pierre naturelle et brique dure ayant une dureté supérieure à 30 N / mm².
Les Atouts de l'article:
Les scies cloches multi-matériaux BIG HAWG sont idéales pour les électriciens, les charpentiers, les installateurs de cuisines et tous les professionnels du chauffage, de la ventilation et de la plomberie. Conçu pour une utilisation dans une grande variété de matériaux: Briques * - convient à la fois aux briques pleines et aux briques creuses Blocs de béton aérés *, blocs d'agrégats légers et parpaings. Blocs de construction à base de calcaire et de grès de densité molle jusqu'à une dureté de 30 N / mm². Bois tendres, panneaux de particules, contreplaqués, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Plastiques et panneaux plastifiés (Contiboard). Plaque de plâtre / gypse * Ne convient pas aux matériaux durs tels que béton, granit, blocs de chaux / grès de densité moyenne à dure, pierre naturelle et brique dure ayant une dureté supérieure à 30 N / mm².



