MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT - 4932399885

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 160 mm
profondeur de coupe - 38 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395365395
Réf. Sonepar
04054536933
Réf. Fournisseur
4932399885
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
160 mm
profondeur de coupe:
38 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
Les Atouts de l'article:
Une technologie de pointe pour une productivité maximale. Denture agressive - Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d’affûtage à 10° pour : des coupes plus rapides et une attaque plus agressive. Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'usure. Géométrie entre les dents calculée pour améliorer l'évacuation des poussières et éviter le bourrage. Forme de la dent adaptée à une qualité de perçage sans déformation du matériau. Denture alternée pour des coupes propres et rapides. Travaille avec une force d'appui réduite et parfaitement adaptée aux nouveaux outils sans fils. Denture - Acier haute vitesse premium II Type Matrix est utilisée pour la zone dentée de la scie trépan. Matrice acier II contient 8% de cobalt permettant de conserver la dureté de la dent d'origine, même à des températures élevées de travail lorsqu'ils sont utilisés dans des applications de découpe de métal. - La construction Bi-Metal - dents en acier à haute vitesse sont soudés au laser sur un corps en acier fortement allié. Les dents sont ensuite durcies sous vide à 65 HRC à une température de 600°C pour donner une durabilité maximale. - La résistance à l'usure élevée des matériaux Matrice II, ces scies trépans sont idéales pour la découpe de matériaux difficiles et durs tels que l'acier inoxydable et des aciers résistants à l'acide ainsi que les matériaux tendres comme le bois. Corps de la scie - 1,27 mm d'épaisseur qui supprime les risques de voilage ou de déformation. Permet des perçages jusqu'à 41 mm de profondeur. Conception de la plaque - Les plaques arrière sont construits avec de l'acier épais ainsi les trous ne seront pas agrandir au fil du temps. Dos épais ajoutent de la force et de la rigidité en minimisant les vibrations. - 4 trous de broche d'entraînement pour l'emplacement de l'arbre plus facile. - Parfaitement fabriqué avec une plaque avec un dos arrondi, particulièrement important pour les scies trépans de plus grand diamètre. Fentes diagonale permettant l'ejection du mandrin. Techniques de fabrication de haute qualité qui garantissent une haute précision de rotation (alimentation manuelle uniquement). Les scies cloches Hole Dozer haute qualité sont la solution idéale pour les perçages dans: L'acier jusqu'à 1000 N/mm² , l'inox, les métaux non ferreux, la fonte, l'aluminium, le bois, le MDF, les plaques de plâtre et béton cellulaire, les matériaux sandwich, les PVC.



