Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - SCIES CLOCHES DIAMANT - 49565615

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - SCIES CLOCHES DIAMANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242308446

Réf. Sonepar

04054565615

Réf. Fournisseur

49565615

Marque

MILWAUKEE

SCIE CLOCHE DIAMANT GEN II 29MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Spécialement conçus pour les professionnels qui ont besoin de forer dans des matériaux extrêmement durs tels que la porcelaine / grès / carrière, les matériaux en fer ou en fibre de verre, où il est plus difficile de percer avec des scies trépans classiques. Eau : Ces scies trépans nécessitent un approvisionnement limité en eau contrairement aux foreuses diamant classiques qui nécessitent un débit d’eau continu. Il suffit de tremper la mèche dans l’eau au début de chaque trou à percer durant 5 secondes. Trous propres : Les perceuses forment des trous nets et précis. Durée de vie: pour assurer une longue durée de vie, nous utilisons un diamant de haute qualité pour une coupe rapide. Durabilité : Corps en alliage dur qui ne se plie pas facilement. Nos scies trépans Diamond Plus™ garantissent d’excellentes performances et une durée de vie supérieure, même dans le cas d’une utilisation avec le plus dur des matériaux. Polyvalent : Peut-être utilisé soit sur une meuleuse d’angle avec adaptateur correspondant soit avec une perceuse. Comment l'utiliser sur une meuleuse d'angle : 1. Vissez l'adaptateur de meuleuse M14™ à la scie trépan et serrez avec une clé. Puis appliquez le verrouillage sur la meuleuse d'angle et ajoutez l'adaptateur directement sur la broche, serrez fermement avec une clé. 2.Si les matériaux ne sont pas maintenus sur un mur ou un plancher, il faut s’assurer qu’elle est bien maintenue en place par une pince. 3.Trempez la scie cloche dans l’eau. 4. Mettez la meuleuse d'angle à pleine vitesse. Approchez lentement du materiau avec la scie trépan à un angle de 20-30° avec une légère pression pour éviter le patinage sur le carreau. 5. Toutes les 5 secondes, trempez la scie trépan dans l'eau. 6. Appliquez une légère pression et un mouvement circulaire pendant la coupe pour maximiser la durée de vie de l'outil.