MILWAUKEE - SCIES CLOCHES HOLE DOZER CARBURE - 49560731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 54 mm
profondeur de coupe - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242504206
Réf. Sonepar
04054250420
Réf. Fournisseur
49560731
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
54 mm
profondeur de coupe:
41 mm
SCIE CLOCHE HOLE DOZER CARBURE 70MM 1PC - Blister
Les Atouts de l'article:
Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau Les ouvertures PLUG JACK™ permettent une éjection plus rapide des matériaux grâce à un effet levier plus important Domaines d'application: plomberie (carreaux de céramique - fonte), travail des métaux (acier inoxydable, aciers à haute densité, aluminium) matériaux composites (plastiques, matériaux sandwichs, bureau, fibre de verre, panneaux de bois revêtus de plastique)
Les Atouts de l'article:
Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau Les ouvertures PLUG JACK™ permettent une éjection plus rapide des matériaux grâce à un effet levier plus important Domaines d'application: plomberie (carreaux de céramique - fonte), travail des métaux (acier inoxydable, aciers à haute densité, aluminium) matériaux composites (plastiques, matériaux sandwichs, bureau, fibre de verre, panneaux de bois revêtus de plastique)


