MILWAUKEE - SCIES CLOCHES HOLE DOZER CARBURE - 49560749

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 152 mm
profondeur de coupe - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242504312
Réf. Sonepar
04054250431
Réf. Fournisseur
49560749
Marque
MILWAUKEE
diamètre:
152 mm
profondeur de coupe:
41 mm
SCIE CLOCHE HOLE DOZER CARBURE 152MM 1PC - Blister
Les Atouts de l'article:
Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau Les ouvertures PLUG JACK™ permettent une éjection plus rapide des matériaux grâce à un effet levier plus important Domaines d'application: plomberie (carreaux de céramique - fonte), travail des métaux (acier inoxydable, aciers à haute densité, aluminium) matériaux composites (plastiques, matériaux sandwichs, bureau, fibre de verre, panneaux de bois revêtus de plastique)
Les Atouts de l'article:
Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau Les ouvertures PLUG JACK™ permettent une éjection plus rapide des matériaux grâce à un effet levier plus important Domaines d'application: plomberie (carreaux de céramique - fonte), travail des métaux (acier inoxydable, aciers à haute densité, aluminium) matériaux composites (plastiques, matériaux sandwichs, bureau, fibre de verre, panneaux de bois revêtus de plastique)


