MILWAUKEE - SCIES CLOCHES HOLE DOZER CARBURE - 49560704

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - SCIES CLOCHES HOLE DOZER CARBURE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 22 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242503995

Réf. Sonepar

04054560704

Réf. Fournisseur

49560704

Marque

MILWAUKEE

diamètre:

22 mm

profondeur de coupe:

41 mm

SCIE CLOCHE HOLE DOZER CARBURE 22MM 1PC - Blister

Les Atouts de l'article:

Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau Les ouvertures PLUG JACK™ permettent une éjection plus rapide des matériaux grâce à un effet levier plus important Domaines d'application: plomberie (carreaux de céramique - fonte), travail des métaux (acier inoxydable, aciers à haute densité, aluminium) matériaux composites (plastiques, matériaux sandwichs, bureau, fibre de verre, panneaux de bois revêtus de plastique)