MILWAUKEE - SÉCATEUR SUR PERCHE 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLTS-0 - 4933480865


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546411503
Réf. Sonepar
04054641150
Réf. Fournisseur
4933480865
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 BLTS-0 Sécateur sur perche sans batt - Carton
Les Atouts de l'article:
Capable de couper des branches jusqu'à 4,4 cm de diamètre. La fonction télescopique avec un collier facile à utiliser permet une extension de 2,1 à 3 mètres pour des applications polyvalentes. Jusqu'à 2000 coupes dans des branches de bois tendre de 2,5 cm avec une batterie M18™ HB5. Revêtement extérieur sur le manche pour un contrôle accru et une prise en main optimale. Le crochet de branche rétractable permet à l'utilisateur de garder un design fin pour un meilleur accès ou de tirer sur les branches qui se coincent Bandoulière incluse Le moteur brushless, la batterie REDLITHIUM™ et le système électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
Les Atouts de l'article:
Capable de couper des branches jusqu'à 4,4 cm de diamètre. La fonction télescopique avec un collier facile à utiliser permet une extension de 2,1 à 3 mètres pour des applications polyvalentes. Jusqu'à 2000 coupes dans des branches de bois tendre de 2,5 cm avec une batterie M18™ HB5. Revêtement extérieur sur le manche pour un contrôle accru et une prise en main optimale. Le crochet de branche rétractable permet à l'utilisateur de garder un design fin pour un meilleur accès ou de tirer sur les branches qui se coincent Bandoulière incluse Le moteur brushless, la batterie REDLITHIUM™ et le système électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.