MILWAUKEE - SERTISSEUSE 18 VOLTS FORCE LOGIC M18 HCCT-201C - 4933451194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Oui
avec retour automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORCE LOGIC ÉLECTRICIEN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395138821
Réf. Sonepar
04054513882
Réf. Fournisseur
4933451194
Marque
MILWAUKEE
adapté à:
cosses et connecteurs
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables:
Oui
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sertit des câbles électriques en cuivre ou en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 53 kN (5,4 T) Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® délivrant une puissance exceptionnelle avec une durée de vie accrue Solution 2 en 1 : machoire de sertisseuse et peut être interchangé avec une machoire coupe câbles en cuivre ou aluminium Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique permettant une utilisation à une main. Mâchoires légères et parfaitement alignées avec le design de l'outil. Doté d'une tête rotative à 350° pour sertissage facile même dans les endroits étroits Equipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte Sertissage des câbles électriques en cuivre jusqu'à 300 mm² et jusqu'à 150 mm² en aluminium Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché La sertisseuse M18 HCCT-201C™ fait partie des nouveaux outils intelligents connectés. Grâce à sa connexion par Bluethooth™ via l'application ONE-KEY™ Milwaukee®, les professionnels peuvent établir un rapport certifiant la qualité de chaque sertissage La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Vérification de l'état de la batterie avant le sertissage pour éviter tout problème ou arrêt au cours de l'opération Eléments électroniques stockés dans un boîtier scellé pour résister aux environnements hostiles des chantiers (poussières, saletés, humidité) Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



