MILWAUKEE - SERTISSEUSE 18 VOLTS FORCE LOGIC M18 HCCT109/42-522C - 4933459273


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORCE LOGIC ÉLECTRICIEN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546002398
Réf. Sonepar
04054600239
Réf. Fournisseur
4933459273
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 HCCT109/42-522C - Sertisseuse hydraulique 109KN, 18V, 5.0Ah & 2.0Ah - Coffret, 1 batterie 18V 5Ah Red Li-Ion, 1 batterie 18V 2Ah Red Li-Ion, 1 chargeur rapide M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique Marquage rouge présent sur les mâchoires facilitant l'alignement pour un sertissage précis Eléments électroniques stockés dans un boîtier scellé pour résister aux environnements hostiles des chantiers (poussières, saletés, humidité) Ouverture des mâchoires de 42 mm et tête rotative à 350° permettant l'accès aux endroits étroits Sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ avec une force de 109 kN (11,1 T) Equipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte. Sertissage possible pour les connecteurs jusqu'à 400 mm² pour le cuivre et 300 mm² pour l'aluminium Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché La sertisseuse M18 HCCT109/42 fait partie des nouveaux outils intelligents connectés. Grâce à sa connexion par Bluethooth™ via l'application ONE-KEY™ Milwaukee®, les professionnels peuvent établir un rapport certifiant la qualité de chaque sertissage La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Vérification de l'état de la batterie avant le sertissage pour éviter tout problème ou arrêt au cours de l'opération Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique Marquage rouge présent sur les mâchoires facilitant l'alignement pour un sertissage précis Eléments électroniques stockés dans un boîtier scellé pour résister aux environnements hostiles des chantiers (poussières, saletés, humidité) Ouverture des mâchoires de 42 mm et tête rotative à 350° permettant l'accès aux endroits étroits Sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ avec une force de 109 kN (11,1 T) Equipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte. Sertissage possible pour les connecteurs jusqu'à 400 mm² pour le cuivre et 300 mm² pour l'aluminium Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché La sertisseuse M18 HCCT109/42 fait partie des nouveaux outils intelligents connectés. Grâce à sa connexion par Bluethooth™ via l'application ONE-KEY™ Milwaukee®, les professionnels peuvent établir un rapport certifiant la qualité de chaque sertissage La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Vérification de l'état de la batterie avant le sertissage pour éviter tout problème ou arrêt au cours de l'opération Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™