MILWAUKEE - SERTISSEUSE 18 VOLTS FORCE LOGIC M18 ONEHCCT60-202C - 4933479684

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546374785

Réf. Sonepar

04054637478

Réf. Fournisseur

4933479684

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 ONEHCCT60-202C - Sertisseuse hydraulique 60KN, 18V, 2.0Ah - Coffret, 2 batteries 18V 2.0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12 -18C

Les Atouts de l'article:

La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sertit des cosses électriques en cuivre et en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 60 kN L'alignement facile de la matrice et le mouvement linéaire garantissent des résultats de sertissage plus uniformes Outil léger et parfaitement équilibré avec un design ergonomique de la poignée permettant une utilisation à une main Le bouton de déverrouillage électronique facile à atteindre dans la zone de préhension permet aux utilisateurs de réinitialiser un sertissage facilement à tout moment Doté d’une tête rotative à 350° pour un sertissage facile même dans les endroits étroits et un éclairage LED pour une bonne visibilité de la surface de sertissage Équipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte Sertissage des cosses électriques en cuivre et en aluminium jusqu’à 300 mm² Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Témoin de charge de la batterie pour assurer un pré-check avant de procéder le sertissage L'électronique optimisée résiste aux environnements difficiles avec la saleté, la poussière et l'humidité Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité sans compromis Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™