MILWAUKEE - SERTISSEUSE SANS MATRICE 18 VOLTS ONE KEY FORCE LOGIC M18 HDCT-0C - 4933471949

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546298487

Réf. Sonepar

04054629848

Réf. Fournisseur

4933471949

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 HDCT-0C - Sertisseuse hydraulique sans matrice, 18V, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

M18™ FORCE LOGIC™ HDCT sertit de 10 à 300 mm² sans avoir à changer de matrice Le contrôle automatique de la distance mesure en continu la distance et la pression pour une apparence de sertissage uniforme sur toutes les tailles de la plage de sertissage Tête rotative à 180° et loquet facile d'accès pour un alignement facile et une seconde main libre pour tenir le matériau PFM™ (Predictive Force Monitoring) assure la pleine pression et fournit une vérification instantanée de la pression avec un indicateur vert L'outil enregistre et stocke chaque sertissage : idéal pour la création de rapports professionnels via l'application ONE-KEY™ La vérification de la batterie avant le sertissage assure automatiquement une charge suffisante pour terminer chaque sertissage Jusqu'à 90 sertissages avec 1 charge de batterie M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah L'électronique scellée résiste aux environnements difficiles avec la saleté, la poussière et l'humidité Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™