MILWAUKEE - SET DE PALES TALOCHEUSE 900MM MXF WBT90FLB - 4932498922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL MX FUEL - SYSTÈME MX FUEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546527914
Réf. Sonepar
04054652791
Réf. Fournisseur
4932498922
Marque
MILWAUKEE
MXF WBT90FLB - Set de pales flottantes pour talocheuse 900mm - Carton
Les Atouts de l'article:
Conçu pour la talocheuse à bétonMX FUEL™ 900 mm (MXF WBT90) Le lot de 4 lames flottantes à clipser MX FUEL™(10" x 14") est utilisé pour le lissage des dalles de béton 4 lames incluses Les lames se clipsent et se retirent facilement sur des lames déjà en place
Les Atouts de l'article:
Conçu pour la talocheuse à bétonMX FUEL™ 900 mm (MXF WBT90) Le lot de 4 lames flottantes à clipser MX FUEL™(10" x 14") est utilisé pour le lissage des dalles de béton 4 lames incluses Les lames se clipsent et se retirent facilement sur des lames déjà en place