MILWAUKEE - SET LAMES DE SCIES SAUTEUSES PANACHES - 4932345825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Oui
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 75 mm
insertion d'outils - tige en T
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395314850
Réf. Sonepar
04054531486
Réf. Fournisseur
4932345825
Marque
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
75 mm
insertion d'outils:
tige en T
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la céramique:
Non
Les Atouts de l'article:
Convient pour une utilisation sur le bois ou le métal.



