MILWAUKEE - SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE 18 VOLTS FUEL M18 F2BL-802 - 4933499229

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546563936

Réf. Sonepar

04054656392

Réf. Fournisseur

4933499229

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 F2BL-802 - Souffleur à double batterie FUEL 18V, 8,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V FORGE 8,0 Ah, 1 chargeur M18 DBSC

Les Atouts de l'article:

Débit d’air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises Buses interchangeables pour optimiser le débit en fonction de l'application Démarrage instantané en moins d'une seconde Deuxième poignée pour plus de maniabilité dans les espaces restreints Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l’outil Fonctionne avec 2 batteries 18 V pour une puissance et des performances exceptionnelles L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.