MILWAUKEE - SUPER CHARGEUR RAPIDE 18 VOLTS M18 MDBSC - 4932498557


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BATTERIES & CHARGEURS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546524265
Réf. Sonepar
04054652426
Réf. Fournisseur
4932498557
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 MDBSC- Super chargeur rapide double Transport - Carton
Les Atouts de l'article:
Chargeur conçu spécifiquement pour le transport en véhicule et en remorque La charge est jusqu'à 6 fois plus rapide (0% à 80%) par rapport au chargeur standard. Une recharge à 80% en 15 minutes pour la batterie M18™ FORGE™ 6 Ah et 35 minutes pour les batteries M18™ FORGE™ 8 & 12 Ah. La recharge adaptative est une technologie qui optimise le cycle de charge des batterie pour les rendre disponible plus rapidement Intelligence REDLINK™ : Notre circuit de batterie offre des performances optimisées et une protection contre les surcharges grâce à une communication totale entre l'outil, la batterie et le chargeur. Permet de recharger 2 batteries M18™ FORGE 6Ah en simultané avec une vitesse de charge identique. Pour les batteries 8Ah & 12Ah la première batterie à être connectée bénéficie d’une puissance de charge supérieure à la deuxième. Compatible avec toutes les batteries M18™. Dispose de 4 points de fixation pour une installation permanente dans le véhicule Le système de refroidissement actif COOL-CYCLE™ est capable de fournir un refroidissement rapide pour réduire les temps d'arrêt. Gestion des câbles Batteries verrouillées sur le chargeur
Les Atouts de l'article:
Chargeur conçu spécifiquement pour le transport en véhicule et en remorque La charge est jusqu'à 6 fois plus rapide (0% à 80%) par rapport au chargeur standard. Une recharge à 80% en 15 minutes pour la batterie M18™ FORGE™ 6 Ah et 35 minutes pour les batteries M18™ FORGE™ 8 & 12 Ah. La recharge adaptative est une technologie qui optimise le cycle de charge des batterie pour les rendre disponible plus rapidement Intelligence REDLINK™ : Notre circuit de batterie offre des performances optimisées et une protection contre les surcharges grâce à une communication totale entre l'outil, la batterie et le chargeur. Permet de recharger 2 batteries M18™ FORGE 6Ah en simultané avec une vitesse de charge identique. Pour les batteries 8Ah & 12Ah la première batterie à être connectée bénéficie d’une puissance de charge supérieure à la deuxième. Compatible avec toutes les batteries M18™. Dispose de 4 points de fixation pour une installation permanente dans le véhicule Le système de refroidissement actif COOL-CYCLE™ est capable de fournir un refroidissement rapide pour réduire les temps d'arrêt. Gestion des câbles Batteries verrouillées sur le chargeur