MILWAUKEE - SWEAT �À CAPUCHE CHAUFFANT FEMME M12 HHLBL1-0 M12 HHLBL1-0 - 4932480091

--Feat_1.jpg?ts=1749247764350)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VÊTEMENTS CHAUFFANTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546403768
Réf. Sonepar
04054640376
Réf. Fournisseur
4932480091
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 HHLBL1-0 - SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT FEMME (M) - Carton
Les Atouts de l'article:
Le sweat à capuche chauffant M12™ pour femmes alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos. Autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah. Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru. Sweat à capuche chauffant fabriqué en coton (53 %) avec des poches renforcées et une doublure polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles. En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste. En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps. Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps. Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas. Poche pour téléphone portable intégrée. Lavable et séchable en machine. Socket Batterie inclus. Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M12™Batteries.
Les Atouts de l'article:
Le sweat à capuche chauffant M12™ pour femmes alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos. Autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah. Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru. Sweat à capuche chauffant fabriqué en coton (53 %) avec des poches renforcées et une doublure polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles. En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste. En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps. Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps. Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas. Poche pour téléphone portable intégrée. Lavable et séchable en machine. Socket Batterie inclus. Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M12™Batteries.
NoticePDF