MILWAUKEE - TAILLE-HAIES 18 VOLTS FUEL M18 FHET60G2-0 - 4933498384


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546522537
Réf. Sonepar
04054652253
Réf. Fournisseur
4933498384
Marque
MILWAUKEE
M18 FHET60G2-0 - Taille-haies FUEL 18V, lamier de 60 cm - Carton, sans batterie , ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Lamier de 60 cm doublement affûté et à double action pour des coupes nettes et l'élimination des végétaux épais Écartement des dents de 32 mm permettant de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre La poignée rotative à 5 positions permet de mieux contrôler les différentes orientations du lamier Déflecteur fourni avec l'outil : idéal pour évacuer les déchets de coupe Ergonomie optimisée pour un contrôle accru de l'utilisateur en maintenant le poids près de l'utilisateur Le moteur Powerstate™ Brushless maintient la puissance sous charge sans caler Butée de protection : pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets. Jusqu'à 60 min d'autonomie avec une batterie M18™ FORGE™ 8,0 Ah L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Lamier de 60 cm doublement affûté et à double action pour des coupes nettes et l'élimination des végétaux épais Écartement des dents de 32 mm permettant de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre La poignée rotative à 5 positions permet de mieux contrôler les différentes orientations du lamier Déflecteur fourni avec l'outil : idéal pour évacuer les déchets de coupe Ergonomie optimisée pour un contrôle accru de l'utilisateur en maintenant le poids près de l'utilisateur Le moteur Powerstate™ Brushless maintient la puissance sous charge sans caler Butée de protection : pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets. Jusqu'à 60 min d'autonomie avec une batterie M18™ FORGE™ 8,0 Ah L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™