MILWAUKEE - TAILLE-HAIES 18 VOLTS FUEL M18 FHET75G2-0 - 4933498387


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546522568
Réf. Sonepar
04054652256
Réf. Fournisseur
4933498387
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FHET75G2-0 - Taille-haies FUEL 18V, lamier de 75 cm - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Lamier de 75 cm doublement affûté et à double action pour des coupes nettes et l'enlèvement de végétaux plus épais Écartement des dents de 32 mm permettant de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre La poignée rotative à 5 positions permet de mieux contrôler les différentes orientations du lamier Déflecteur fourni avec l'outil : idéal pour évacuer les déchets de coupe Ergonomie optimisée pour un contrôle accru de l'utilisateur en maintenant le poids près de l'utilisateur Le moteur Powerstate™ Brushless maintient la puissance sous charge sans caler Butée de protection: pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets. Jusqu'à 55 min d'autonomie avec une batterie M18™ FORGE™ 8,0 Ah L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Lamier de 75 cm doublement affûté et à double action pour des coupes nettes et l'enlèvement de végétaux plus épais Écartement des dents de 32 mm permettant de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre La poignée rotative à 5 positions permet de mieux contrôler les différentes orientations du lamier Déflecteur fourni avec l'outil : idéal pour évacuer les déchets de coupe Ergonomie optimisée pour un contrôle accru de l'utilisateur en maintenant le poids près de l'utilisateur Le moteur Powerstate™ Brushless maintient la puissance sous charge sans caler Butée de protection: pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets. Jusqu'à 55 min d'autonomie avec une batterie M18™ FORGE™ 8,0 Ah L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™