MILWAUKEE - TAILLE-HAIES SUR PERCHE 18 VOLTS FUEL M18 FHETE22-802 - 4933498516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546523855
Réf. Sonepar
04054652385
Réf. Fournisseur
4933498516
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FHETE22-802 - Taille-haies sur perche FUEL 18V, 216 cm, 8,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V FORGE 8,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC
Les Atouts de l'article:
Longueur totale de l'outil de 216 cm, ce qui permet de manœuvrer l'outil au-dessus de la tête Lamier de 60 cm doublement aiguisé pour des coupes nettes Écartement des dents de 25 mm avec la possibilité de couper des branches jusqu'à 22 mm de diamètre 13 positions de travail permettent de couper jusqu'à 270°, ce qui permet d'accéder plus facilement aux zones difficiles d'accès La poignée rotative réduit la fatigue de la partie supérieure du corps lors de l'application Une position de rangement permettant à l'utilisateur de transporter l'outil en toute sécurité Jusqu'à 50 min d'autonomie avec une batterie M18™ FORGE™ 8 Ah Poignée amovible pour un contrôle accrue Poignée rembourrée pour un positionnement optimal de la main et un confort accru Butée de protection : pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Longueur totale de l'outil de 216 cm, ce qui permet de manœuvrer l'outil au-dessus de la tête Lamier de 60 cm doublement aiguisé pour des coupes nettes Écartement des dents de 25 mm avec la possibilité de couper des branches jusqu'à 22 mm de diamètre 13 positions de travail permettent de couper jusqu'à 270°, ce qui permet d'accéder plus facilement aux zones difficiles d'accès La poignée rotative réduit la fatigue de la partie supérieure du corps lors de l'application Une position de rangement permettant à l'utilisateur de transporter l'outil en toute sécurité Jusqu'à 50 min d'autonomie avec une batterie M18™ FORGE™ 8 Ah Poignée amovible pour un contrôle accrue Poignée rembourrée pour un positionnement optimal de la main et un confort accru Butée de protection : pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™