MILWAUKEE - TALOCHEUSE MX FUEL MXF WBT60-122 - 4933493601

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL MX FUEL - SYSTÈME MX FUEL

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546521943

Réf. Sonepar

04054652194

Réf. Fournisseur

4933493601

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

MXF WBT60-122 - Talocheuse 600mm, 2 batteries 12Ah - Carton, 2 batteries FORGE MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC

Les Atouts de l'article:

Offre une expérience de finition douce et équilibrée avec une performance de 5 CV AUTOSTOP™ pour une meilleur protection de l'utilisateur Jusqu'à 35min d'autonomie par charge Vitesse variable de la pale de 30 à 160 tr/min Poignée d'accélération ergonomique pour un meilleur contrôle Réglage de la hauteur du guidon pour plus de confort Cadran de réglage du pas pour un réglage précis de la pale Crochet de levage pour une plus grande maniabilité sur le chantier S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application