MILWAUKEE - TALOCHEUSE MX FUEL MXF WBT90-0 - 4933498326

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL MX FUEL - SYSTÈME MX FUEL

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546484736

Réf. Sonepar

04054648473

Réf. Fournisseur

4933498326

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

MXF WBT90-0 - Talocheuse 900mm sans batterie - Carton sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Offre une expérience de finition douce et équilibrée avec une performance de 5 CV AUTOSTOP™ pour une meilleur protection de l'utilisateur Jusqu'à 25min d'autonomie par charge Pale variable, vitesse maximale de la pale jusqu'à 130 tr/min Poignée d'accélération ergonomique pour un meilleur contrôle Réglage de la hauteur du guidon pour plus de confort Cadran de réglage du pas pour un réglage précis de la pale Crochet de levage pour une plus grande maniabilité sur le chantier S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application