MILWAUKEE - TAMBOUR DE CABLE POUR M18 FCSSM - 4932478412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DÉBOUCHAGE ET INSPECTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546346034
Réf. Sonepar
04054634603
Réf. Fournisseur
4932478412
Marque
MILWAUKEE
Tambour de cable 16mm pour M18 FCSSM - Carton
Les Atouts de l'article:
Entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés et un transport plus facile Compatibles avec tous les tambours MILWAUKEE et ceux des concurrents Optimisé pour Milwaukee® et les câbles concurrents de 16 mm, 22 mm et 32 mm.
Les Atouts de l'article:
Entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés et un transport plus facile Compatibles avec tous les tambours MILWAUKEE et ceux des concurrents Optimisé pour Milwaukee® et les câbles concurrents de 16 mm, 22 mm et 32 mm.