MILWAUKEE - TAMBOUR MÉTAL POUR TIRE-FIL 18 VOLTS FUEL - 48445176

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - TAMBOUR MÉTAL POUR TIRE-FIL 18 VOLTS FUEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 36 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546326432

Réf. Sonepar

04054632643

Réf. Fournisseur

48445176

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

36 m

Tambour acier 36m X 3mm pour Tire-fil M18 FPFT - Carton

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty