MILWAUKEE - TIRE-FIL 18 VOLTS FUEL M18 FPFT-202 30MNC SET - 4933471954


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - plastique
longueur - 30 m
forme de la tête/extrémité - autre
raccordement par filetage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FORCE LOGIC ÉLECTRICIEN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546298531
Réf. Sonepar
04054629853
Réf. Fournisseur
4933471954
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
domaine d'application:
autre
matériau:
plastique
longueur:
30 m
forme de la tête/extrémité:
autre
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Oui
Les Atouts de l'article:
M18 FUEL™ Tire-fil est le premier tire-fil professionnel sur batterie du marché Le moteur POWERSTATE™ sans charbon permet de tirer jusqu'à 72 m de file Système AUTO-RUN™ Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travaille sur des montages électriques Changement de tambour rapide et sans outil, compatible avec 4 tambours interchangeables : ruban d'acier : 36 et 72 m / ruban pas conducteur : 30 et 60 m Propriété anti-blocage conçu pour des enroulements et déroulements fluides Gâchette à vitesse variable pour contrôler l'enroulement et le déroulement des câbles L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™