MILWAUKEE - TIRE-FIL 18 VOLTS FUEL M18 FPFT-202 36MST SET - 4933471953

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • longueur - 36 m

  • forme de la tête/extrémité - couronne

  • forme - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546298524

Réf. Sonepar

04054629852

Réf. Fournisseur

4933471953

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

matériau:

autre

longueur:

36 m

forme de la tête/extrémité:

couronne

forme:

autre

qualité du matériau:

autre

M18 FPFT-202 36m ST SET - Tire-fil électrique 36m, 18V, 2.0Ah - Carton,2 batteries 2,0Ah Redlihtium 18V, 1 chargeur rapide, tambour avec câble acier 30m

Les Atouts de l'article:

M18 FUEL™ Tire-fil est le premier tire-fil professionnel sur batterie du marché Le moteur POWERSTATE™ sans charbon permet de tirer jusqu'à 72 m de file Système AUTO-RUN™ Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travaille sur des montages électriques Changement de tambour rapide et sans outil, compatible avec 4 tambours interchangeables : ruban d'acier : 36 et 72 m / ruban pas conducteur : 30 et 60 m Propriété anti-blocage conçu pour des enroulements et déroulements fluides Gâchette à vitesse variable pour contrôler l'enroulement et le déroulement des câbles L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™