MILWAUKEE - TONDEUSE À GAZON 18 VOLTS FUEL M18 F2LM46-0 - 4933492010

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546413774

Réf. Sonepar

04054641377

Réf. Fournisseur

4933492010

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 F2LM46-0 - Tondeuse à gazon FUEL 46 cm, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

La conception du carter et de la lame en acier de 46 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie. Conception compacte du carter pour plus de maniabilité dans les zones d'accès étroites. 3 modes de coupe : mulching, le sac de ramassage 60 litres et le déflecteur latéral Le mode High Lift permet de choisir entre une puissance maximale continue ou un ajustement automatique de la vitesse de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité. Vitesse réglable avec 5 niveaux pour une vitesse de coupe allant jusqu'à 6,5 km/h La palette de gestion active de la vitesse offre un contrôle ultime à l'utilisateur Fonctionne avec 2 batteries de 18 V pour une puissance et des performances exceptionnelles Coupe des surfaces jusqu'à 1600 m² avec une seule charge de deux batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Le phare avant offre une meilleure visibilité et une plus grande précision Réglage de la hauteur de coupe à 7 positions : de 2,5 à 10 cm, avec un seul levier Poignées repliables et rangement en position verticale pour un transport facile et compact. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie accrues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.