MILWAUKEE - TONDEUSE À GAZON 18 VOLTS FUEL M18 F2LM53-0 - 4933479584


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546373788
Réf. Sonepar
04054637378
Réf. Fournisseur
4933479584
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 F2LM53-0 - Tondeuse à gazon FUEL 53cm, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes 3 modes de coupe: mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral. Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d‘efficacité Système autotracté avec 5 réglages de vitesse permettant d‘atteindre 6,4 km/h Un mode de gestion manuelle de la vitesse est disponible pour un contrôle ultime de l'outil Fonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances exceptionnelles Jusqu‘à ±2000 m² de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah Éclairage avant et latérale pour une visibilité à 180° lorsque la lumière du jour commence à décliner Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cm Guidon repliable pour un stockage peu encombrant et un transport sans effort. Comprend un sac de 70 litres, un kit mulching et un déflecteur latéral Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes 3 modes de coupe: mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral. Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d‘efficacité Système autotracté avec 5 réglages de vitesse permettant d‘atteindre 6,4 km/h Un mode de gestion manuelle de la vitesse est disponible pour un contrôle ultime de l'outil Fonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances exceptionnelles Jusqu‘à ±2000 m² de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah Éclairage avant et latérale pour une visibilité à 180° lorsque la lumière du jour commence à décliner Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cm Guidon repliable pour un stockage peu encombrant et un transport sans effort. Comprend un sac de 70 litres, un kit mulching et un déflecteur latéral Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™