MILWAUKEE - TONDEUSE À GAZON 18 VOLTS FUEL M18 F2LM53-122 - 4933499213

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546563776

Réf. Sonepar

04054656377

Réf. Fournisseur

4933499213

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 F2LM53-122 - Tondeuse à gazon FUEL 53 cm, 18V, 12,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V FORGE 12,0 Ah, 1 chargeur M18 DBSC

Les Atouts de l'article:

La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes 3 modes de coupe: mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral. Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d‘efficacité Système autotracté avec 5 réglages de vitesse permettant d‘atteindre 6,4 km/h Un mode de gestion manuelle de la vitesse est disponible pour un contrôle ultime de l'outil Fonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances exceptionnelles Jusqu‘à ±2000 m² de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah Éclairage avant et latérale pour une visibilité à 180° lorsque la lumière du jour commence à décliner Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cm Guidon repliable pour un stockage peu encombrant et un transport sans effort. Comprend un sac de 70 litres, un kit mulching et un déflecteur latéral Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™