MILWAUKEE - TOUR D'ÉCLAIRAGE DE CHANTIER MX FUEL MXF TLIC-0 - 4933498075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL MX FUEL - SYSTÈME MX FUEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546512354
Réf. Sonepar
04054651235
Réf. Fournisseur
4933498075
Marque
MILWAUKEE
MXF TLIC-0 - Tour d'éclairage MX FUEL, 15 000 Lumens, Trueview Technologie - Carton sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Technologie d'éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec une puissance d'éclairage de 15 000 lumens en mode batterie ou filaire pour une éclairage de zone ou de tâche Possibilité de tourner la tête d'éclairage, ce qui permet à l'utilisateur de diriger la lumière là où elle est nécessaire. Poids léger de 17 kg sans batterie permet un transport aisé sur les terrains humides et accidentés des chantiers avec un minimum d'effort. La compatibilité PACKOUT™ permet à l'utilisateur de transporter et stocker la lampe en utilisant le système PACKOUT™ Avec son mat manuel, l'éclairage est installer en moins de 10s et peut monter jusqu'à 2.4m Les deux pieds assurent la stabilité lors de l'utilisation de l'éclairage. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application IP56 La fonction AC permet un fonctionnement toute la journée Pour résister aux conditions les plus difficiles sur les chantiers les plus difficiles, la tour d'éclairage MX FUEL™ est construite avec des lentilles durables en polycarbonate à haute résistance aux chocs qui offrent une durabilité supérieure.
Les Atouts de l'article:
Technologie d'éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec une puissance d'éclairage de 15 000 lumens en mode batterie ou filaire pour une éclairage de zone ou de tâche Possibilité de tourner la tête d'éclairage, ce qui permet à l'utilisateur de diriger la lumière là où elle est nécessaire. Poids léger de 17 kg sans batterie permet un transport aisé sur les terrains humides et accidentés des chantiers avec un minimum d'effort. La compatibilité PACKOUT™ permet à l'utilisateur de transporter et stocker la lampe en utilisant le système PACKOUT™ Avec son mat manuel, l'éclairage est installer en moins de 10s et peut monter jusqu'à 2.4m Les deux pieds assurent la stabilité lors de l'utilisation de l'éclairage. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application IP56 La fonction AC permet un fonctionnement toute la journée Pour résister aux conditions les plus difficiles sur les chantiers les plus difficiles, la tour d'éclairage MX FUEL™ est construite avec des lentilles durables en polycarbonate à haute résistance aux chocs qui offrent une durabilité supérieure.



