MILWAUKEE - TOURNEVIS A CLIQUET - 4932471598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 152 mm
poignée en T - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546294977
Réf. Sonepar
04054629497
Réf. Fournisseur
4932471598
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur totale:
152 mm
poignée en T:
Non
TOURNEVIS A CLIQUET 9 EN 1 UNIVERSEL - Commande uniquement par multiple de 12
Les Atouts de l'article:
Tournevis ergonomique d'une longueur de 152 mm avec embouts reception hex¼″ Mécanisme à cliquet métal haute résistance pour une plus grande vitesse de vissage Axe hexagonal de 88 mm permettant les dévissages difficiles à l'aide de clés Embouts précis et renforcés: durable et bon maintien dans les vis Stockage des embouts dans un barillet type revolver embouts chromés et anticorrosion
Les Atouts de l'article:
Tournevis ergonomique d'une longueur de 152 mm avec embouts reception hex¼″ Mécanisme à cliquet métal haute résistance pour une plus grande vitesse de vissage Axe hexagonal de 88 mm permettant les dévissages difficiles à l'aide de clés Embouts précis et renforcés: durable et bon maintien dans les vis Stockage des embouts dans un barillet type revolver embouts chromés et anticorrosion