MILWAUKEE - TOURNEVIS TRILOBE - 4932471806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tournevis cruciformes PZ - 2
nombre de tournevis plats - 6
nombre total d'outils - 6
isolé - Oui
emballage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546297053
Réf. Sonepar
04054629705
Réf. Fournisseur
4932471806
Marque
MILWAUKEE
nombre de tournevis cruciformes PZ:
2
nombre de tournevis plats:
6
nombre total d'outils:
6
isolé:
Oui
emballage:
autre
Les Atouts de l'article:
Manche Tri-Lobe optimisée pour un maximum de confort d'utilisation et une prise en main améliorée pour les applications de serrage fort Identification permanente de l'embout avec un marquage sur le manche trou à lanière pour une sécurisation facilitée Pointe magnétique durcie pour une durabilité maximale et une rétention de l'embout Anti-roulis, manche 3 cotés tige hexagonale utilisable avec une clé à molette pour les applications de levier



