MILWAUKEE - TOURNEVIS TRILOBE - 4932471810

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 1

  • nombre de tournevis cruciformes PZ - 1

  • nombre de tournevis plats - 2

  • nombre total d'outils - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546297091

Réf. Sonepar

04054629709

Réf. Fournisseur

4932471810

Marque

MILWAUKEE

nombre de tournevis cruciformes PH:

1

nombre de tournevis cruciformes PZ:

1

nombre de tournevis plats:

2

nombre total d'outils:

2

isolé:

Oui

emballage:

autre

SET 2 TOURNEVIS TRILOBE STUBBY - Blister

Les Atouts de l'article:

Manche Tri-Lobe optimisée pour un maximum de confort d'utilisation et une prise en main améliorée pour les applications de serrage fort Identification permanente de l'embout avec un marquage sur le manche trou à lanière pour une sécurisation facilitée Pointe magnétique durcie pour une durabilité maximale et une rétention de l'embout Anti-roulis, manche 3 cotés tige hexagonale utilisable avec une clé à molette pour les applications de levier