MILWAUKEE - TOURNEVIS TRILOBE - 4932472003

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 9

  • nombre de tournevis cruciformes PZ - 3

  • nombre de tournevis plats - 12

  • nombre total d'outils - 12

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546323998

Réf. Sonepar

04054632399

Réf. Fournisseur

4932472003

Marque

MILWAUKEE

nombre de tournevis cruciformes PH:

9

nombre de tournevis cruciformes PZ:

3

nombre de tournevis plats:

12

nombre total d'outils:

12

isolé:

Oui

emballage:

boîte en plastique

SET DE 12 TOURNEVIS TRILOBE - blister

Les Atouts de l'article:

Manche Tri-Lobe optimisée pour un maximum de confort d'utilisation et une prise en main améliorée pour les applications de serrage fort Identification permanente de l'embout avec un marquage sur le manche trou à lanière pour une sécurisation facilitée Pointe magnétique durcie pour une durabilité maximale et une rétention de l'embout Anti-roulis, manche 3 cotés tige hexagonale utilisable avec une clé à molette pour les applications de levier