MILWAUKEE - TOURNEVIS TRILOBE VDE - 4932478713

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 3 mm

  • épaisseur de lame - 0.5 mm

  • longueur totale - 100 mm

  • taille - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546349066

Réf. Sonepar

04054634906

Réf. Fournisseur

4932478713

Marque

MILWAUKEE

largeur de lame:

3 mm

épaisseur de lame:

0.5 mm

longueur totale:

100 mm

taille:

3

TOURNEVIS TRILOBE VDE, PLAT 0,5X3X100 - Blister

Les Atouts de l'article:

VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale Tailles gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide Poignée anti-roulis 3 cotés Trou à lanière pour une fixation à la gamme d'EPI Milwaukee