MILWAUKEE - TOURNEVIS TRILOBE VDE - 4932478714

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 35 mm

  • épaisseur de lame - 0.6 mm

  • longueur totale - 100 mm

  • taille - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546349073

Réf. Sonepar

04054634907

Réf. Fournisseur

4932478714

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

largeur de lame:

35 mm

épaisseur de lame:

0.6 mm

longueur totale:

100 mm

taille:

autre

TOURNEVIS TRILOBE VDE, PLAT 0,6X3,5X100 - Blister

Les Atouts de l'article:

VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale Tailles gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide Poignée anti-roulis 3 cotés Trou à lanière pour une fixation à la gamme d'EPI Milwaukee