MILWAUKEE - TOURNEVIS TRILOBE VDE - 4932478718


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 8 mm
épaisseur de lame - 1.2 mm
longueur totale - 175 mm
taille - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546349110
Réf. Sonepar
04054634911
Réf. Fournisseur
4932478718
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
largeur de lame:
8 mm
épaisseur de lame:
1.2 mm
longueur totale:
175 mm
taille:
autre
TOURNEVIS TRILOBE VDE, PLAT 1,6X8X175 - Blister
Les Atouts de l'article:
VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale Tailles gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide Poignée anti-roulis 3 cotés Trou à lanière pour une fixation à la gamme d'EPI Milwaukee
Les Atouts de l'article:
VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale Tailles gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide Poignée anti-roulis 3 cotés Trou à lanière pour une fixation à la gamme d'EPI Milwaukee