Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - TOURNEVIS TRILOBE VDE - 4932478735

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546360177

Réf. Sonepar

04054636017

Réf. Fournisseur

4932478735

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur totale:

80 mm

TOURNEVIS TRILOBE VDE PZ/ SL1 X80 - Blister

Les Atouts de l'article:

VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale Tailles gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide Poignée anti-roulis 3 cotés Trou à lanière pour une fixation à la gamme d'EPI Milwaukee