MILWAUKEE - TRÉPANS TCT SDS+ 1 PIECE - 4932399296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 68 mm
longueur de coupe - 50 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395359103
Réf. Sonepar
04054536063
Réf. Fournisseur
4932399296
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
68 mm
longueur de coupe:
50 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
182 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Oui
diamètre du foret de centrage:
68 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
KIT comprenant : 1 trépan TCT + 1 arbre SDS-plus 105 mm + 1 foret pilote TCT Ø 8 x 120 mm + 1 clé Allen.


