MILWAUKEE - TRÉPANS TCT SDS+ CLOCHES - 4932344480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 65 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
revêtement - métal dur
avec foret de centrage - Non
profondeur de travail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395312573
Réf. Sonepar
04054531262
Réf. Fournisseur
4932344480
Marque
MILWAUKEE
dimension nominale:
65 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
revêtement:
métal dur
avec foret de centrage:
Non
profondeur de travail:
60 mm
adapté à un fonctionnement humide:
Non
adapté à une utilisation avec un impact:
Oui
Les Atouts de l'article:
Trépans pour perforateurs jusqu’à 4 kg. Tous les trépans TCT sont filetés M16 x 2 et s’adaptent aux arbres SDS-Plus et Hex 11. L'arbre et le foret pilote sont requis. Fabriqué en Allemagne. Non adapté au béton armé


