MILWAUKEE - TRÉPANS TCT SDS MAX 1 PIECE - 4932373884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395353132
Réf. Sonepar
04054535316
Réf. Fournisseur
4932373884
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
550 mm
Les Atouts de l'article:
Fabrication monobloc. Durée de vie améliorée Durée de vie accrue Livrés avec foret pilote et éjecteur. Utilisables avec tous les perfos SDS-Max Fabriqué en Allemagne.


