MILWAUKEE - TRÉPANS TCT SDS MAX 1 PIECE - 4932399375

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - TRÉPANS TCT SDS MAX 1 PIECE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395359929

Réf. Sonepar

04054536126

Réf. Fournisseur

4932399375

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

système d'enregistrement:

SDS-max

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

290 mm

TRÉPAN TCT SDS MAX 80X290MM (X1) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Fabrication monobloc. Durée de vie améliorée Durée de vie accrue Livrés avec foret pilote et éjecteur. Utilisables avec tous les perfos SDS-Max Fabriqué en Allemagne.