Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - TROLLEY - 4932464078

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - charriot

  • matériau - plastique

  • hauteur - 650 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec serrure - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546220235

Réf. Sonepar

04054622023

Réf. Fournisseur

4932464078

Marque

MILWAUKEE

modèle:

charriot

matériau:

plastique

hauteur:

650 mm

qualité du matériau:

autre

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

largeur:

470 mm

profondeur:

560 mm

PACKOUT™ TROLLEY DIM. 560 X 410 X 480 - Blister

Les Atouts de l'article:

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier Capacité de poids de 113 kg Poignée d'extension de qualité industrielle Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière Coins renforcés en métal Point de verrouillage renforcé en métal Plateau organisateur intérieur Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™