MILWAUKEE - TRONÇONNEUSE À CHAINE 18 VOLTS FUEL M18 FCHS35-122 - 4933499223

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546563875

Réf. Sonepar

04054656387

Réf. Fournisseur

4933499223

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FCHS35-122 - Tronçonneuse FUEL 18V, 12,0 Ah, guide de 35 cm - Carton, 2 batteries 18V FORGE 12,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC

Les Atouts de l'article:

Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe La gamme d‘outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu‘une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™. Jusqu‘à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 12.0 Ah Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidement Fourni avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™